BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

ES55 HUB

ES55 HUB

ES55 FÉL.TK

Hub, Elastomeric Coupling; 120MM Outside Diameter; 120MM Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 65MM Length Thru Bore; ES55 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 5000 Maximum Speed;

Anyagszám

8182455

BDI anyagszám

20060362

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
A gyártó cikkszáma
MAYR POWER TRANSMISSION PROD.
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
6.06
UNSPSC
31163012
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Minimum Plain Bore
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
ES55
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Maximális sebesség fordulat/perc
5000
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Termékcsoport - BDI
M02304
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.mayr.com
Súly / LBS
9.11832
Hosszú leírás
Hub, Elastomeric Coupling; 120MM Outside Diameter; 120MM Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 65MM Length Thru Bore; ES55 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 5000 Maximum Speed;
Külső átmérő
4,724 hüvelyk | 120 milliméter
Furattartomány
0.787 To 2.756 hüvelyk | 20 To 70 milliméter
Kerékagy átmérője
4,724 hüvelyk | 120 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,559 hüvelyk | 65 milliméter