BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AJ40-B 2-7/8

AJ40-B 2-7/8

TB WOODS AJ40-B 2-7/8

Disc Coupling; Hub; 2-7/8" Bore; 4.65" Hub Diameter; Finished; 7.64" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 40 Coupling; Set Screw Mount

Anyagszám

AJ40-B 2-7/8

BDI anyagszám

988502

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
Tengelykapcsoló típus
Disc Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Finished
Anyag
Steel
Max. furat hüvelyk
0
Max. furat - milliméter
0
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
40
Rögzítési mód
Set Screw
Ékhorony igen/nem
Yes
Maximális sebesség fordulat/perc
4000
Nyomaték
18270In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components may or may not inter-mix among brands
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
Disc Coupling; Hub; 2-7/8" Bore; 4.65" Hub Diameter; Finished; 7.64" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 40 Coupling; Set Screw Mount
Kerékagy átmérője
4,65 hüvelyk | 118,11 milliméter
Perem külső átmérője
7,64 hüvelyk | 194,056 milliméter
Külső átmérő
7,64 hüvelyk | 194,056 milliméter
Furat
2,875 hüvelyk | 73,025 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter