BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AD05-A 22MM

D92-3-037

TB WOODS D92-3-037

Disc Coupling; Hub; 8.492" Bore; 15.87" Hub Diameter; Finished; 25-3/4" Outside Diameter; 9" Length Thru Bore; 92 Coupling

Anyagszám

D92-3-037

BDI anyagszám

985693

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
EAN
0191191778134
Tengelykapcsoló típus
Disc Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Finished
Anyag
Cast Iron
Max. furat hüvelyk
0
Max. furat - milliméter
0
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
92
Maximális sebesség fordulat/perc
1000
Nyomaték
1040000In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components may or may not inter-mix among brands - 8 Bolt Hub | Optional Set Screw | Interference Bore Fit
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
Disc Coupling; Hub; 8.492" Bore; 15.87" Hub Diameter; Finished; 25-3/4" Outside Diameter; 9" Length Thru Bore; 92 Coupling
Külső átmérő
25,75 hüvelyk | 654,05 milliméter
Kerékagy átmérője
15,87 hüvelyk | 403,098 milliméter
Perem külső átmérője
25,75 hüvelyk | 654,05 milliméter
Hossz a furaton keresztül
9 hüvelyk | 228,6 milliméter
Furat
8,492 hüvelyk | 215,697 milliméter