BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TFI0038AH

TFI0038AH

TB WOODS TFI0038AH

2.992" Hub Diam; Disc Coupling; Hub; Shaft; No Bore; Steel; 0 To 2-1/4" Bore Range; 4.21" Flange Outside Diam; 4.21" Outside Diam; 1.77" Length Thru Bore; 38; No Bushing; No Keyway; 16500 Max Speed; 3363In-Lbs Torque

Anyagszám

TFI0038AH

BDI anyagszám

989519

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31163012
EAN
0698672197748
Tengelykapcsoló típus
Disc Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
No Bore
Anyag
Steel
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
38
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Ékhorony igen/nem
No
Maximális sebesség fordulat/perc
16500
Nyomaték
3363In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | 6 Bolt Coupling | Solid Hub
Kategória - BDI
Couplings Disc Hub
Termékcsoport - BDI
560
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Disc
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
TFI0038AH
Gyári belső szám
TFI0038AH
Hosszú leírás
2.992" Hub Diam; Disc Coupling; Hub; Shaft; No Bore; Steel; 0 To 2-1/4" Bore Range; 4.21" Flange Outside Diam; 4.21" Outside Diam; 1.77" Length Thru Bore; 38; No Bushing; No Keyway; 16500 Max Speed; 3363In-Lbs Torque
Perem külső átmérője
4,21 hüvelyk | 106,934 milliméter
Furattartomány
0 To 2-1/4 hüvelyk | 0 To 57.15 milliméter
Külső átmérő
4,21 hüvelyk | 106,934 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,77 hüvelyk | 44,958 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Kerékagy átmérője
2,992 hüvelyk | 75,997 milliméter