BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RA4502

RA3503

FENNER DRIVES RA3503

Cable; 0.669" Bore; 1/4" Cable Diameter; 3.55" Outside Diameter; 0.39" Face Width; Ball Bearing; Nylon

Anyagszám

RA3503

BDI anyagszám

17283370

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
A gyártó cikkszáma
FENNER DRIVES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.128
UNSPSC
31171806
EAN
0662345007573
Termék neve
Cable Idler Pulley
Csapágy típusa
Ball Bearing
Anyag
Nylon
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
6203-2RS Bearing | Solid Web | Non-Ribbed
Kategória - BDI
Idler Cable Pulleys
Termékcsoport - BDI
550
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Idler Cable
Gyártói cikkszám
3.55" 1/4" Cable Pulley
Gyári belső szám
RA3503
Súly / LBS
0.281
Hosszú leírás
Cable; 0.669" Bore; 1/4" Cable Diameter; 3.55" Outside Diameter; 0.39" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Külső átmérő
3,55 hüvelyk | 90,17 milliméter
Furat
0,669 hüvelyk | 16,993 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Futófelület szélesség
0,39 hüvelyk | 9,906 milliméter
Cable Diameter
0,25 Inch | 6,35 Millimeter