BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RA3504

RA3504

FENNER DRIVES RA3504

Cable; 0.669" Bore; 7/32" Cable Diameter; 3-1/2" Outside Diameter; 0.31" Face Width; Ball Bearing; Nylon

Anyagszám

RA3504

BDI anyagszám

17283371

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
A gyártó cikkszáma
FENNER DRIVES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.141
UNSPSC
31171806
EAN
0662345007580
Termék neve
Cable Idler Pulley
Csapágy típusa
Ball Bearing
Anyag
Nylon
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
6203-2RS Bearing | Solid Web | Non-Ribbed
Kategória - BDI
Idler Cable Pulleys
Termékcsoport - BDI
550
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Idler Cable
Gyártói cikkszám
3.5" 7/32" Cable Pulley
Gyári belső szám
RA3504
Súly / LBS
0.31
Hosszú leírás
Cable; 0.669" Bore; 7/32" Cable Diameter; 3-1/2" Outside Diameter; 0.31" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Furat
0,669 hüvelyk | 16,993 milliméter
Cable Diameter
0,219 Inch | 5,563 Millimeter
Külső átmérő
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Futófelület szélesség
0,31 hüvelyk | 7,874 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,472 hüvelyk | 12 milliméter