BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RA3504

RA4501

FENNER DRIVES RA4501

Cable; 0.669" Bore; 1/4" Cable Diameter; 4.46" Outside Diameter; 0.38" Face Width; Ball Bearing; Nylon

Anyagszám

RA4501

BDI anyagszám

17283373

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
A gyártó cikkszáma
FENNER DRIVES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.16
UNSPSC
31171806
EAN
0662345007603
Termék neve
Cable Idler Pulley
Csapágy típusa
Ball Bearing
Anyag
Nylon
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
6203-2RS Bearing | Solid Web | Non-Ribbed
Kategória - BDI
Idler Cable Pulleys
Termékcsoport - BDI
550
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Idler Cable
Gyártói cikkszám
4.46" 1/4" Cable Pulley
Gyári belső szám
RA4501
Súly / LBS
0.352
Hosszú leírás
Cable; 0.669" Bore; 1/4" Cable Diameter; 4.46" Outside Diameter; 0.38" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Cable Diameter
0,25 Inch | 6,35 Millimeter
Hossz a furaton keresztül
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Külső átmérő
4,46 hüvelyk | 113,284 milliméter
Futófelület szélesség
0,38 hüvelyk | 9,652 milliméter
Furat
0,669 hüvelyk | 16,993 milliméter