BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RA5501

RA5501

FENNER DRIVES RA5501

Cable; 0.669" Bore; 5/32" Cable Diameter; 5-1/2" Outside Diameter; 0.22" Face Width; Ball Bearing; Nylon

Anyagszám

RA5501

BDI anyagszám

17283380

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
A gyártó cikkszáma
FENNER DRIVES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.21
UNSPSC
31171806
EAN
0662345007634
Termék neve
Cable Idler Pulley
Csapágy típusa
Ball Bearing
Anyag
Nylon
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
6203-2RS Bearing | Solid Web | Non-Ribbed
Kategória - BDI
Idler Cable Pulleys
Termékcsoport - BDI
550
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Idler Cable
Gyártói cikkszám
5.5" 5/32" Cable Pulley
Gyári belső szám
RA5501
Súly / LBS
0.465
Hosszú leírás
Cable; 0.669" Bore; 5/32" Cable Diameter; 5-1/2" Outside Diameter; 0.22" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Futófelület szélesség
0,22 hüvelyk | 5,588 milliméter
Furat
0,669 hüvelyk | 16,993 milliméter
Cable Diameter
0,156 Inch | 3,962 Millimeter
Hossz a furaton keresztül
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Külső átmérő
5,5 hüvelyk | 139,7 milliméter