BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

30-IDLR-BUSH SF

20-IDLR-BUSH SK

GATES 20-IDLR-BUSH SK

3/4" Bore; SK Bushing Series; QD Bushing Style; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length; 3-7/8" Flange Outside Diameter; Ball Bearing

Anyagszám

20-IDLR-BUSH SK

BDI anyagszám

1099869

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.99
UNSPSC
31171600
EAN
0072053190212
Persely sorozat
SK
Persely típus
QD
Csapágy típusa
Ball Bearing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
3/4-16 Thread
Kategória - BDI
Idler Bushings
Termékcsoport - BDI
550
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Idler
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
20-IDLR-BUSH(SK)
Gyári belső szám
7720-1120
Súly / LBS
11
Hosszú leírás
3/4" Bore; SK Bushing Series; QD Bushing Style; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length; 3-7/8" Flange Outside Diameter; Ball Bearing
Furat
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Perem külső átmérője
3,875 hüvelyk | 98,425 milliméter
Külső átmérő
2,813 hüvelyk | 71,45 milliméter
Hossz
1,938 hüvelyk | 49,225 milliméter