BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

2517-IDLR-BUSH

2517-IDLR-BUSH

GATES 2517-IDLR-BUSH

3/4" Bore; 2517 Bushing Series; Taper Lock Bushing Style; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length; Ball Bearing

Anyagszám

2517-IDLR-BUSH

BDI anyagszám

1101351

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.77
UNSPSC
31171600
EAN
0072053883886
Persely sorozat
2517
Persely típus
Taper Lock
Csapágy típusa
Ball Bearing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
3/4-16 Thread
Kategória - BDI
Idler Bushings
Termékcsoport - BDI
550
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Idler
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
2517-IDLR-BUSH
Gyári belső szám
7720-2517
Súly / LBS
3.9
Hosszú leírás
3/4" Bore; 2517 Bushing Series; Taper Lock Bushing Style; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length; Ball Bearing
Furat
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hossz
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Külső átmérő
3,375 hüvelyk | 85,725 milliméter