BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

30-IDLR-BUSH SF

30-IDLR-BUSH SF

GATES 30-IDLR-BUSH SF

1" Bore; SF Bushing Series; QD Bushing Style; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length; 4-5/8" Flange Outside Diameter; Ball Bearing

Anyagszám

30-IDLR-BUSH SF

BDI anyagszám

1103765

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.9
UNSPSC
31171600
EAN
0072053190229
Persely sorozat
SF
Persely típus
QD
Csapágy típusa
Ball Bearing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
1-14 Thread
Kategória - BDI
Idler Bushings
Termékcsoport - BDI
550
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Idler
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
30-IDLR-BUSH(SF)
Gyári belső szám
7720-1130
Súly / LBS
8.6
Hosszú leírás
1" Bore; SF Bushing Series; QD Bushing Style; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length; 4-5/8" Flange Outside Diameter; Ball Bearing
Hossz
2,063 hüvelyk | 52,4 milliméter
Perem külső átmérője
4,625 hüvelyk | 117,475 milliméter
Külső átmérő
3,125 hüvelyk | 79,375 milliméter
Furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter