BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SHBB 1/2 STUD

SHBB 1/2 STUD

TB WOODS SHBB 1/2 STUD

Bushing, Idler; 7/16" Bore; SH Bushing Series; QD Bushing Style; 1.871" Outside Diameter; 1-5/16" Length; 2-11/16" Flange Outside Diameter; Ball Bearing

Anyagszám

SHBB 1/2 STUD

BDI anyagszám

997332

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.68
UNSPSC
31171600
EAN
0698672705899
Persely sorozat
SH
Persely típus
QD
Csapágy típusa
Ball Bearing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Idler Bushings
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.80.80
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Idler
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Súly / LBS
1.5
Hosszú leírás
Bushing, Idler; 7/16" Bore; SH Bushing Series; QD Bushing Style; 1.871" Outside Diameter; 1-5/16" Length; 2-11/16" Flange Outside Diameter; Ball Bearing
Perem külső átmérője
2,688 hüvelyk | 68,275 milliméter
Furat
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter
Külső átmérő
1,871 hüvelyk | 47,523 milliméter
Hossz
1,313 hüvelyk | 33,35 milliméter