BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RA3002

RA3501

FENNER DRIVES RA3501

Round Belt; 0.669" Bore; 1/2" Belt Diameter; 3-1/2" Outside Diameter; 0.53" Face Width; Ball Bearing; Nylon

Anyagszám

RA3501

BDI anyagszám

17283368

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
FENNER DRIVES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.116
UNSPSC
31171806
EAN
0662345005005
Termék neve
Round Belt Idler Pulley
Csapágy típusa
Ball Bearing
Anyag
Nylon
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
6203-2RS Bearing
Kategória - BDI
Idler Round Belt Pulleys
Termékcsoport - BDI
550
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
3. kulcsszó
Round
Kulcsszó
Idler Belt Round
Gyártói cikkszám
RA3501
Gyári belső szám
RA3501
Súly / LBS
0.256
Hosszú leírás
Round Belt; 0.669" Bore; 1/2" Belt Diameter; 3-1/2" Outside Diameter; 0.53" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Furat
0,669 hüvelyk | 16,993 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Belt Diameter
0,5 Inch | 12,7 Millimeter
Futófelület szélesség
0,53 hüvelyk | 13,462 milliméter
Külső átmérő
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter