BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RA3002

RA3002

FENNER DRIVES RA3002

Round Belt; 0.669" Bore; 13/32" Belt Diameter; 3.05" Outside Diameter; 0.42" Face Width; Ball Bearing; Nylon

Anyagszám

RA3002

BDI anyagszám

17283367

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
FENNER DRIVES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.1
UNSPSC
31171806
EAN
0662345007269
Termék neve
Round Belt Idler Pulley
Csapágy típusa
Ball Bearing
Anyag
Nylon
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
6203-2RS Bearing
Kategória - BDI
Idler Round Belt Pulleys
Termékcsoport - BDI
550
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
3. kulcsszó
Round
Kulcsszó
Idler Belt Round
Gyártói cikkszám
RA3002
Gyári belső szám
RA3002
Súly / LBS
0.22
Hosszú leírás
Round Belt; 0.669" Bore; 13/32" Belt Diameter; 3.05" Outside Diameter; 0.42" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Külső átmérő
3,05 hüvelyk | 77,47 milliméter
Furat
0,669 hüvelyk | 16,993 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Belt Diameter
0,406 Inch | 10,312 Millimeter
Futófelület szélesség
0,42 hüvelyk | 10,668 milliméter