BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

36776

38015

GATES 38015

Idler Flat Belt Pulley; 17MM Bore; 26MM Face Width; 76MM Outside Diameter; Thermoplastic

Anyagszám

38015

BDI anyagszám

20906670

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.005
UNSPSC
31171806
EAN
0072053472349
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
3. kulcsszó
Flat
Kulcsszó
Idler Belt Flat
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
0.25
Termék leírás
Idler Flat Belt Pulley
Termékleírás
17MM Bore; 26MM Face Width; 76MM Outside Diameter; Thermoplastic
Hosszú leírás
Idler Flat Belt Pulley; 17MM Bore; 26MM Face Width; 76MM Outside Diameter; Thermoplastic