A gyártó cikkszáma
FENNER DRIVES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Összeszerelendő alkotórészek
Tensioner with Head
Rögzítési mód
Slot Mounted
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Anyag
Aluminum | UHMW Head
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Rugged | Self Lubricating Large Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Kategória - BDI
Idler Chain Assemblies
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyártói cikkszám
Tensioner Lg Arc head #35 sgl
Hosszú leírás
Slider; 35 Chain Size; Roller Chain; 0.79" Face Width; 3/8" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand
Futófelület szélesség
0,79 hüvelyk | 20,066 milliméter
Teljes szélesség
0,98 hüvelyk | 24,892 milliméter
Teljesítmény magasság
5,6 hüvelyk | 142,24 milliméter
Teljes hossz
5,5 hüvelyk | 139,7 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter