A gyártó cikkszáma
FENNER DRIVES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Összeszerelendő alkotórészek
Tensioner with Head
Rögzítési mód
Slot Mounted
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Anyag
Aluminum | UHMW Head
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Rugged | Self Lubricating Large Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Kategória - BDI
Idler Chain Assemblies
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyártói cikkszám
Tensioner Lg Arc head #50 tpl
Hosszú leírás
Slider; 50 Chain Size; Roller Chain; 1-3/4" Face Width; 5/8" Chain Pitch; Slot Mounted; 3 Strand
Futófelület szélesség
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Teljes hossz
5,5 hüvelyk | 139,7 milliméter
Teljes szélesség
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Teljesítmény magasság
6,4 hüvelyk | 162,56 milliméter