A gyártó cikkszáma
FENNER DRIVES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Összeszerelendő alkotórészek
Tensioner with Head
Rögzítési mód
Slot Mounted
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Anyag
Aluminum | UHMW Head
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Rugged | Self Lubricating Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Kategória - BDI
Idler Chain Assemblies
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyártói cikkszám
Tensioner Fxd Arc head #50 sgl
Hosszú leírás
Slider; 50 Chain Size; Roller Chain; 0.86" Face Width; 5/8" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand
Teljesítmény magasság
6,5 hüvelyk | 165,1 milliméter
Futófelület szélesség
0,86 hüvelyk | 21,844 milliméter
Teljes hossz
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Teljes szélesség
1,42 hüvelyk | 36,068 milliméter