A gyártó cikkszáma
FENNER DRIVES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Összeszerelendő alkotórészek
Tensioner with Head
Rögzítési mód
Slot Mounted
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Anyag
Aluminum | UHMW Head
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Rugged | Self Lubricating Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Kategória - BDI
Idler Chain Assemblies
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyártói cikkszám
Tensioner Fxd Arc head #80 sgl
Hosszú leírás
Slider; 80 Chain Size; Roller Chain; 0.98" Face Width; 1" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand
Teljesítmény magasság
6,68 hüvelyk | 169,672 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Teljes hossz
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Futófelület szélesség
0,98 hüvelyk | 24,892 milliméter
Teljes szélesség
1,57 hüvelyk | 39,878 milliméter