BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

400400 / 40 VA R

35 VA R / 400350

CR 400350 (VA 35) ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

V-Ring; 1.299"-1.417" Shaft Range X 0.236" WD; Nitrile

Anyagszám

35 VA R

BDI anyagszám

1414301

NETTÓ ÁR
159 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
19
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.011
UNSPSC
31411700
EAN
0085311044325
Gyűjtőnév
V-Ring
Termék leírás
V-Ring
Termékleírás
V-Ring; 1.299"-1.417" Shaft Range X 0.236" WD; Nitrile
Hosszú leírás
V-Ring; 1.299"-1.417" Shaft Range X 0.236" WD; Nitrile