BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

400600 / 60 VA R

70 VA R / 400700

CR 400700

V-Ring; 2.677"-2.874" Shaft Range X 0.354" WD; Nitrile

Anyagszám

70 VA R

BDI anyagszám

1414311

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
52
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.02
UNSPSC
31411700
EAN
0085311044653
Gyűjtőnév
V-Ring
Termék leírás
V-Ring
Termékleírás
V-Ring; 2.677"-2.874" Shaft Range X 0.354" WD; Nitrile
Hosszú leírás
V-Ring; 2.677"-2.874" Shaft Range X 0.354" WD; Nitrile