BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

45 VA R / 400450

110 VA R / 401100

CR 401100

V-Ring; 4.134"-4.528" Shaft Range X 0.413" WD; Nitrile

Anyagszám

110 VA R

BDI anyagszám

1414315

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.3
UNSPSC
31411700
EAN
0085311044936
Gyűjtőnév
V-Ring
Termék leírás
V-Ring
Termékleírás
V-Ring; 4.134"-4.528" Shaft Range X 0.413" WD; Nitrile
Hosszú leírás
V-Ring; 4.134"-4.528" Shaft Range X 0.413" WD; Nitrile