BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

6200

6200

6200

1-3/8" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 1-1/16" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 1.062" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 9L Seal Design Code

Anyagszám

6200

BDI anyagszám

20289119

NETTÓ ÁR
1 318 Ft / db
3 295 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
10
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.032
UNSPSC
31181611
EAN
0087796295070
Generikus tervezési kód
C_R_E1
Tömítés Anyaga
Leather
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
9L
Egyéb jellemzők
Assembled | General Purpose | Tandem Lips | 2 Springs | With Inner Case
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
350
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
6200
Súly / LBS
0.3
Hosszú leírás
1-3/8" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 1-1/16" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 1.062" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 9L Seal Design Code
Tengelyátmérő
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Névleges szélesség
1,062 hüvelyk | 26,975 milliméter
Tényleges szélesség
1,062 hüvelyk | 26,975 milliméter
Házfurat
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter