BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

G50X58X4-C

G50X58X4-C

G50X58X4 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Lip Seal; 50MM Shaft Dia; 58MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code

Anyagszám

0055568050000

BDI anyagszám

1411515

NETTÓ ÁR
173 Ft / db
327 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
4054364790363
Generikus tervezési kód
INA_G
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
G
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Gyártói cikkszám
G50X58X4-B
Súly / LBS
0.01287
Hosszú leírás
Lip Seal; 50MM Shaft Dia; 58MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
Névleges szélesség
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
Tényleges szélesség
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
Tengelyátmérő
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Házfurat
2,283 hüvelyk | 58 milliméter