BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

G9X13X3-C

G50X62X5-C

G50X62X5

Lip Seal; 50MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code

Anyagszám

0096351220000

BDI anyagszám

1411516

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.016
UNSPSC
31411705
EAN
4054364781019
Generikus tervezési kód
INA_G
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
G
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Gyártói cikkszám
G50X62X5-B
Hosszú leírás
Lip Seal; 50MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
Tényleges szélesség
0,197 hüvelyk | 5 milliméter
Névleges szélesség
0,197 hüvelyk | 5 milliméter
Tengelyátmérő
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Házfurat
2,441 hüvelyk | 62 milliméter