BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

29502-4158

29502-4158

TIMKEN 29502-4158

Bearing Isolator; 3.75" Shaft Diameter; 4.75" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code

Anyagszám

29502-4158

BDI anyagszám

22836114

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.186
UNSPSC
31411705
EAN
0053893301259
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Isolator
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Termék leírás
Bearing Isolator
Termékleírás
3.75" Shaft Diameter; 4.75" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code
Hosszú leírás
Bearing Isolator; 3.75" Shaft Diameter; 4.75" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code