BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

29502-4538

29502-5227

TIMKEN 29502-5227

Bearing Isolator; 4.875" Shaft Diameter; 6" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code

Anyagszám

29502-5227

BDI anyagszám

22850147

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.254
UNSPSC
31411705
EAN
0053893307176
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Isolator
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Termék leírás
Bearing Isolator
Termékleírás
4.875" Shaft Diameter; 6" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code
Hosszú leírás
Bearing Isolator; 4.875" Shaft Diameter; 6" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code