BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

29502-4998

29502-6894

TIMKEN 29502-6894

Bearing Isolator; 1.693" Shaft Diameter; 2.443" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code

Anyagszám

29502-6894

BDI anyagszám

22835737

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.109
UNSPSC
31411705
EAN
0053893316314
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Isolator
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Termék leírás
Bearing Isolator
Termékleírás
1.693" Shaft Diameter; 2.443" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code
Hosszú leírás
Bearing Isolator; 1.693" Shaft Diameter; 2.443" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code