BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
0.625X1.125X0.125 BB R / 527937

527935 / 0.375X0.625X0.125 BB R

0.625X1.125X0.125 BB R / 527937

CR 527937

Lip Seal; 5/8" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM1 Seal Design Code

Anyagszám

527937

BDI anyagszám

1253683

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
8
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.011
UNSPSC
31411705
EAN
0085311048477
Generikus tervezési kód
C_R_HM1
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
HM1
Egyéb jellemzők
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
527937
Súly / LBS
0.024
Hosszú leírás
Lip Seal; 5/8" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM1 Seal Design Code
Névleges szélesség
0,125 hüvelyk | 3,175 milliméter
Tengelyátmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Házfurat
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Tényleges szélesség
0,125 hüvelyk | 3,175 milliméter