BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
DUPLIKÁCIÓ 18204672 NE HASZNÁLD

95X120X13SB-BX

DUPLIKÁCIÓ 18204672 NE HASZNÁLD

DUPLIKÁCIÓ 18204672 NE HASZNÁLD

1-1/8" Shaft Dia; 1-7/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

Anyagszám

CR 11209

BDI anyagszám

1413993

NETTÓ ÁR
587 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.016
UNSPSC
31411705
Generikus tervezési kód
C_R_CRW1
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
CRW1
Egyéb jellemzők
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
350
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Gyártói cikkszám
11209
Súly / LBS
0.035
Hosszú leírás
1-1/8" Shaft Dia; 1-7/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Tengelyátmérő
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Tényleges szélesség
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Házfurat
1,874 hüvelyk | 47,6 milliméter
Névleges szélesség
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter