BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
1.938X2.5X0.38 HMA9 R / 19214

1.938X2.5X0.38 HMA9 R / 19214

1.938X2.5X0.38 HMA9 R / 19214

CR 19214 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Lip Seal; 1-15/16" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 0.38" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.38" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA9 Seal Design Code

Anyagszám

19214

BDI anyagszám

1414327

NETTÓ ÁR
262 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.101
UNSPSC
31411705
EAN
0085311021159
Generikus tervezési kód
C_R_HMA9
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
3
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
HMA9
Egyéb jellemzők
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
350
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Gyártói cikkszám
19214
Súly / LBS
0.153
Hosszú leírás
Lip Seal; 1-15/16" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 0.38" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.38" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA9 Seal Design Code
Házfurat
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Tengelyátmérő
1,938 hüvelyk | 49,225 milliméter
Tényleges szélesség
0,38 hüvelyk | 9,652 milliméter
Névleges szélesség
0,38 hüvelyk | 9,652 milliméter