BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

17X47X7 CRW1 R

51X80X9.5 CRW1 R

51X80X9.5 CRW1 R ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

51MM Shaft Dia; 80MM Housing Bore; 9.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9.5MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRW1 Seal Design Code

Anyagszám

51X80X9.5 CRW1 R

BDI anyagszám

1414561

NETTÓ ÁR
1 097 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
10
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.06
UNSPSC
31181600
EAN
0085311022996
Generikus tervezési kód
C_R_CRW1
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
CRW1
Egyéb jellemzők
Small | Without Inner Case
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
350
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Gyártói cikkszám
51X80X9.5 CRW1 R
Súly / LBS
0.132
Hosszú leírás
51MM Shaft Dia; 80MM Housing Bore; 9.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9.5MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRW1 Seal Design Code
Házfurat
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Tengelyátmérő
2,008 hüvelyk | 51 milliméter
Névleges szélesség
0,374 hüvelyk | 9,5 milliméter
Tényleges szélesség
0,374 hüvelyk | 9,5 milliméter