BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SD25X35X4

SD25X35X4

SD 25X35X4 A

Lip Seal; 25MM Shaft Dia; 35MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code

Anyagszám

SD25X35X4A

BDI anyagszám

1412215

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.002
UNSPSC
31411705
EAN
4054364477103
Generikus tervezési kód
INA_SD
Tömítés Anyaga
Polyurethane
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Polyamide
Szigetelés tervezési kód
SD
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Gyártói cikkszám
SD25X35X4-A
Súly / LBS
0.01672
Hosszú leírás
Lip Seal; 25MM Shaft Dia; 35MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code
Névleges szélesség
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
Tengelyátmérő
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Tényleges szélesség
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
Házfurat
1,378 hüvelyk | 35 milliméter