BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

C555-RB

C140-7/8

TB WOODS C140-7/8

Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque 17Lb-ft; 0 Stop Collar; Mechanical; C Series; 4750 Max RPM

Anyagszám

C140-7/8

BDI anyagszám

984413

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.718
UNSPSC
26111912
EAN
0698672034081
Termék neve
Clutch
Aktiválás
Manual
Furatprofil
Straight | Finished
Bemenet típusa
Hollow Bore
Kimenet típusa
Sheave
Rögzítési mód
Shaft
Forgásirány
Bidirectional
Súrlódások száma
Friction Disc
Mozgástípus
Starting
Zárógyûrûk száma
0
Nyomaték
Static Torque 17Lb-ft
Terméktípus
Cam
Aktiválás/visszaállás
Mechanical
Kereskedelmi név
ROTO-CAM
Terméksorozat
C
Ház típusa
Cylindrical
Maximális RPM
4750
Súrlódó lemezek száma
1
Korrekciós típus
ManualClutchesandBrakes
Alkalmazás
Conveyors | Pump | Generator | Agricultural Equipments
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Locking Collar | Pre-Lubricated | Push-Pull Rods or Cables
Kategória - BDI
Clutches and Brakes
Termékcsoport - BDI
460
Harmonizált tarifakód
8483.60.40.40
Főnév
Clutch
Kulcsszó karaktersor
Mechanical
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyári tételszám
C14078
Súly / LBS
6
Hosszú leírás
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque 17Lb-ft; 0 Stop Collar; Mechanical; C Series; 4750 Max RPM
Furat
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter