BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

C240-1

C240-1

TB WOODS C240-1

Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque 35Lb-ft; 0 Stop Collar; Mechanical; C Series; 4750 Max RPM

Anyagszám

C240-1

BDI anyagszám

994194

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.175
UNSPSC
26111912
EAN
0698672025850
Termék neve
Clutch
Aktiválás
Manual
Furatprofil
Straight | Finished
Bemenet típusa
Hollow Bore
Kimenet típusa
Sheave
Rögzítési mód
Shaft
Forgásirány
Bidirectional
Súrlódások száma
Friction Disc
Mozgástípus
Starting
Zárógyûrûk száma
0
Nyomaték
Static Torque 35Lb-ft
Terméktípus
Cam
Aktiválás/visszaállás
Mechanical
Kereskedelmi név
ROTO-CAM
Terméksorozat
C
Ház típusa
Cylindrical
Maximális RPM
4750
Súrlódó lemezek száma
2
Korrekciós típus
ManualClutchesandBrakes
Alkalmazás
Conveyors | Pump | Generator | Agricultural Equipments
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Locking Collar | Pre-Lubricated | Push-Pull Rods or Cables
Kategória - BDI
Clutches and Brakes
Termékcsoport - BDI
460
Harmonizált tarifakód
8483.60.40.40
Főnév
Clutch
Kulcsszó karaktersor
Mechanical
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyári tételszám
C2401
Súly / LBS
7
Hosszú leírás
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque 35Lb-ft; 0 Stop Collar; Mechanical; C Series; 4750 Max RPM
Furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter