BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PBUS5-16-RH

PBUS8-P-LH

TSUBAKI PBUS8-P-LH

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Backstopping - Overrunning - Indexing; 454Lb-Ft Torque; Mechanical; PBUS Series; Cylindrical Housing; 1200 Max RPM

Anyagszám

PBUS8-P-LH

BDI anyagszám

20888138

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.63
UNSPSC
26111912
EAN
0097039257147
Termék neve
Clutch
Aktiválás
Manual
Furatprofil
Straight | Finished
Bemenet típusa
Hollow Bore
Kimenet típusa
Hub
Rögzítési mód
Shaft
Forgásirány
Counter Clockwise
Súrlódások száma
Not Applicable
Mozgástípus
Backstopping | Overrunning | Indexing
Zárógyûrûk száma
0
Nyomaték
454Lb-Ft
Terméktípus
Cam
Aktiválás/visszaállás
Mechanical
Terméksorozat
PBUS
Ház típusa
Cylindrical
Maximális RPM
1200
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Clutches and Brakes
Termékcsoport - BDI
C02104
Harmonizált tarifakód
8483.60.40.40
Főnév
Clutch
Kulcsszó karaktersor
Mechanical
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
3.5
Hosszú leírás
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Backstopping - Overrunning - Indexing; 454Lb-Ft Torque; Mechanical; PBUS Series; Cylindrical Housing; 1200 Max RPM
Furat
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter