BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LAGD 125/HB2

LAGD 125/HB2

LAGD 125/HB2 ; MAPR-105/0

Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; LGHB 2; Grease; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 5 Bar; -20 To 60 Deg C; Refillable Cartridge

Anyagszám

LAGD 125/HB2

BDI anyagszám

1417086

NETTÓ ÁR
14 780 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
15
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.2
UNSPSC
27112914
EAN
7316571444673
Termék neve
Single Point Lubricator
Hajtás típusa
Gas Powered
Hajtásmechanizmus
Electrochemical
Menet mérete
1/4" RC
Űrtartalom
125 CC
Kenőanyag neve
LGHB 2
Kenőanyag típusa
Grease
NLGI fokozat
2
Ház anyaga
Polyethylene Terephthalate
Kenési időköz
1 To 12 Months
IP (környezeti behatásokkal szembeni védettség) besorolás
IP68
Termékjellemzők
Refillable Cartridge
Maximális üzemi nyomás
5 Bar
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-20 To 60 Deg C
Alkalmazás
Roller Bearing | Spindle
Kategória - BDI
Single Point Lubricator
Termékcsoport - BDI
C00104
Vámtarifszám
8479.89.98.99
Gyűjtőnév
Lubricator
Kulcsszó
Single Point Automatic
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.2866
Hosszú leírás
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; LGHB 2; Grease; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 5 Bar; -20 To 60 Deg C; Refillable Cartridge
Teljesítmény magasság
4,488 hüvelyk | 114 milliméter
Teljes átmérõ
2,165 hüvelyk | 55 milliméter