BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LUB-DRVKT120-210

LUB-DRVKT120-169

NTN LUB-DRVKT120-169

Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 120 CC Capacity; Conoco Triton 220; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; 14 To 122 Deg F; Refillable Cartridge

Anyagszám

LUB-DRVKT120-169

BDI anyagszám

22085594

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.61
UNSPSC
27112914
EAN
4547359841541
Termék neve
Single Point Lubricator
Hajtás típusa
Motor Driven
Hajtásmechanizmus
Electromechanical
Menet mérete
1/4" RC
Űrtartalom
120 CC
Kenőanyag neve
Conoco Triton 220
Kenőanyag típusa
Grease
NLGI fokozat
2
Ház anyaga
Polyethylene
Kenési időköz
1 To 12 Months
IP (környezeti behatásokkal szembeni védettség) besorolás
IP65
Termékjellemzők
Refillable Cartridge
Maximális üzemi nyomás
6 Bar
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 122 Deg F
Alkalmazás
Bucket Spindle | Crusher | Grinder | Industrial Fan | Rolling Bearing | Vibrating Screen | Washing Machine
Egyéb jellemzõk
360 Degree Indicator Light | Replaceable Batteries | With Support Flange
Kategória - BDI
Single Point Lubricator
Termékcsoport - BDI
C00104
Vámtarifszám
8479.89.98.99
Gyűjtőnév
Lubricator
Kulcsszó
Single Point Automatic
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Gyártói cikkszám
4547359841541
Gyári belső szám
LUB-DRVKT120-169
Súly / LBS
1.34923
Hosszú leírás
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 120 CC Capacity; Conoco Triton 220; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; 14 To 122 Deg F; Refillable Cartridge
Teljes átmérõ
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
Teljesítmény magasság
7,008 hüvelyk | 178 milliméter