BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SI 5611F 2-PT SI 490ML IDH 1385991

SI 5611F 2-PT SI 490ML IDH 1385991

HASZNÁLD 24600023

Speciality Purpose Alkoxy Silicone Potting Compound; Self Leveling; Dual Cartridge; Liquid; Solar | Lighting | Switch | Electronic Connector

Anyagszám

SI 5611F 2-PT SI 490ML IDH 1385991

BDI anyagszám

1055488

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
HENKEL
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.872
UNSPSC
12350000
EAN
0079340440227
Termék neve és típusa
Speciality Purpose Alkoxy Silicone Potting Compound
Jellemző felhasználás
Self Leveling
Csomagolás típusa
Dual Cartridge
Állaga
Liquid
Alkalmazás
Solar | Lighting | Switch | Electronic Connector
Kereskedelmi név
5611F
Gyártói megnevezés
Loctite 5611F Silicone Potting Compound
Szín
Gray
Csomagolási egység
490 Ml
Alkalmazási felület
Metal
Lobbanáspont
Above 93 Deg C | Above 96 Deg C COC
Szag
Odorless | Solvent
VOC tartalom - százalék
Below 1 Percentage | 10 g/l
Megfelelés tanúsítványnak
UL 94V-0
Egyéb jellemzők
Consists of Two Components | Room Temperature Cure
Nettó súly
16.57 Oz
Kategória - BDI
Chemicals Sealants Specialty Purpose
Termékcsoport - BDI
480
Vámtarifszám
3506.99.00.00
Gyűjtőnév
Compound
Kulcsszó
Potting Sealing
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
1385991
Súly / LBS
1.874
Hosszú leírás
Speciality Purpose Alkoxy Silicone Potting Compound; Self Leveling; Dual Cartridge; Liquid; Solar | Lighting | Switch | Electronic Connector