BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

30676-AA SUPER HAND CLEANER 2.5L

30676-AA SUPER HAND CLEANER 2.5L

30676 KÉZTISZTÍTÓ KRÉM 2,5L

Specialty Purpose Hand Cleaner; Industrial; Bottle; Semi Solid Cream; Use Industrial Plant | Mine | Farm | Construction Site | Home; Characteristic Odor

Anyagszám

30676

BDI anyagszám

15074161

NETTÓ ÁR
15 521 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
36
Márka
A gyártó cikkszáma
CRC INDUSTRIES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.6
UNSPSC
53131627
EAN
5412386657696
Vámtarifszám
3402.90.50.50
Gyűjtőnév
Cleaner
Kulcsszó
Specialty Purpose Hand
A gyártó URL-je
https://www.crcind.com
Termék leírás
Specialty Purpose Hand Cleaner
Termékleírás
Industrial; Bottle; Semi Solid Cream; Use Industrial Plant | Mine | Farm | Construction Site | Home; Characteristic Odor
Hosszú leírás
Specialty Purpose Hand Cleaner; Industrial; Bottle; Semi Solid Cream; Use Industrial Plant | Mine | Farm | Construction Site | Home; Characteristic Odor