BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

36ST5/15-2 NR. 36ST515

47ST10/26-2 NR. 47ST126

47ST10/26-2 NR. 47ST126

32MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; AT10-32 Belt Style; 26 Teeth; 37MM Face Width; Rough Bore; 87MM Flange OD; 80.9MM OD; 82.9MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

47ST126

BDI anyagszám

1404443

NETTÓ ÁR
5 918 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.8
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
10 MM
Szíjtípus
AT10-32
Fogak száma
26
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.243
Hosszú leírás
32MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; AT10-32 Belt Style; 26 Teeth; 37MM Face Width; Rough Bore; 87MM Flange OD; 80.9MM OD; 82.9MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,264 hüvelyk | 82,9 milliméter
Szíjszélesség
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
3,425 hüvelyk | 87 milliméter
Futófelület szélesség
1,457 hüvelyk | 37 milliméter
Külső átmérő
3,185 hüvelyk | 80,9 milliméter