BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

QAPL11A055SET

QAPL11A055SET

TIMKEN QAPL11A055SET

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 55MM Bore; 63.5MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 165.1MM Minimum Bolt Spacing; 179.324MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion

Anyagszám

QAPL11A055SET

BDI anyagszám

792920

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
6.356
UNSPSC
31171511
EAN
0883450332354
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Concentric Collar
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Steel
Tágulási / nem tágulási
Expansion
Rögzítőcsavarok
5/8 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
22211
Tömítések
Teflon Labyrinth
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Double Row | Single Collar
Kategória - BDI
Pillow Block
Termékcsoport - BDI
M06288
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
17
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 55MM Bore; 63.5MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 165.1MM Minimum Bolt Spacing; 179.324MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
Névleges csavartávolság a középpontok között
7 hüvelyk | 177,8 milliméter
Maximális csavartávolság
7,06 hüvelyk | 179,324 milliméter
Furat
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,125 hüvelyk | 79,375 milliméter
Minimális csavartávolság
6,5 hüvelyk | 165,1 milliméter
Magasság alaptól középig
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter