BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SL 3/4

SL 3/4

SL 3/4 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-7/16" Minimum Bolt Spacing; 4-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

Anyagszám

SL3/4

BDI anyagszám

1413376

NETTÓ ÁR
5 217 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.32
UNSPSC
31171511
EAN
0747023032426
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Set Screw
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
3/8 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
1020-3/4
Tömítések
Single Lip Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row
Kategória - BDI
Pillow Block
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Súly / LBS
1.4
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-7/16" Minimum Bolt Spacing; 4-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Minimális csavartávolság
3,438 hüvelyk | 87,325 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
3,8 hüvelyk | 96,5 milliméter
Furat
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Magasság alaptól középig
1,25 hüvelyk | 32 milliméter
Maximális csavartávolság
4,125 hüvelyk | 104,775 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,219 hüvelyk | 30,96 milliméter