BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LUND 20-2LS

LUND 20-2LS

LUND 20 D-2LS

20MM Bore; 25MM Base to Center Height; 45MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 45MM Length Thru Bore; 6.6MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCD20-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; Self Aligning

Anyagszám

M/2298667

BDI anyagszám

1413712

NETTÓ ÁR
11 127 Ft / db
19 903 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.505
UNSPSC
31171511
EAN
7316577656711
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Lineáris persely típusa
Ball
tömítettség
2 Seals
Állítható/Nem állítható
Non-Adjustable
Ház konfiguráció
Closed
Ház anyaga
Aluminum
Újrakenhető
Yes
Lineáris persely cikkszáma
LBCD20-2LS
Önbeállító
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
M8 Bolt
Kategória - BDI
Pillow Block Bearings
Termékcsoport - BDI
080
Harmonizált tarifakód
8483.20.40.40
Főnév
Bearing
3. kulcsszó
Pillow Block
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
LUND 20-2LS
Súly / LBS
0.595
Hosszú leírás
20MM Bore; 25MM Base to Center Height; 45MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 45MM Length Thru Bore; 6.6MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCD20-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; Self Aligning
Magasság alaptól középig
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Szerelőfura
0,26átmérő - Coll | 6,6átmérő - Milliméter
Névleges csavarközép a tengelyen keresztül
1,8 Coll | 45 Milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,772 hüvelyk | 45 milliméter