BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

THOMSON SSEM25WW

THOMSON SSEM25WW

THOMSON SSEM25WW ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

25MM Bore; 40MM Outside Diamter; 58MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Thermoplastic Housing; Self Aligning

Anyagszám

SSEM25WW

BDI anyagszám

1405741

NETTÓ ÁR
9 960 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
THOMSON INDUSTRIES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.14
UNSPSC
31171506
EAN
0662486267782
Lineáris persely típusa
Round Bore | Ball
Profil
Closed
tömítettség
2 Seals
Ház anyaga
Thermoplastic
Önbeállító
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Chrome Steel Ball | Wiper Seal | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate
Kategória - BDI
Nonmounted Bearings
Termékcsoport - BDI
080
Harmonizált tarifakód
8482.10.50.12
Főnév
Bearing
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear
A gyártó URL-je
https://www.thomsonlinear.com
Gyári tételszám
SSEM25WW
Súly / LBS
0.298
Hosszú leírás
25MM Bore; 40MM Outside Diamter; 58MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Thermoplastic Housing; Self Aligning
Külső átmérő
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Hossz
2,283 hüvelyk | 58 milliméter