BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 80SPH-1C/L

PHC 80SPH-1C/L

SKF PHC 80SPH-1C/L

Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter

Anyagszám

PHC 80SPH-1C/L

BDI anyagszám

1280569

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.145
UNSPSC
31151609
EAN
7316574098842
Láncméret
80
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
High Strength
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Extra Strength
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
Csap átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Hevedervastagság
0,128 hüvelyk | 3,251 milliméter
Hevedermagasság
0,945 hüvelyk | 24,003 milliméter
Görgő szélesség
0,62 hüvelyk | 15,748 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter