BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

H-206 X 1

H 307 C

H 307 C ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Adapter Sleeve, Bearing; 30MM Bore; 35MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-7 Locknut; MB-7 Lockwasher/Lockplate

Anyagszám

2610109310000000100

BDI anyagszám

1422690

NETTÓ ÁR
4 136 Ft / db
25 676 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.171
UNSPSC
31163218
EAN
7316570980028
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Ellenanya cikkszám
KM-7
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-7
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
Kategória - BDI
Adapters
Termékcsoport - BDI
B02222
Vámtarifszám
8483.20.80.00
Gyűjtőnév
Adapter Sleeve
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Adapter Sleeve, Bearing; 30MM Bore; 35MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-7 Locknut; MB-7 Lockwasher/Lockplate
Hossz a furaton keresztül
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter