BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

KM 3

KM 24

KM 24 ; CMIX-121/5

155MM Outside Diameter; 20MM Nominal Thickness; M120 X 2 Thread Size; 118.701MM Thread Pitch Diameter Min; 118.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-24 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

Anyagszám

2676044024000000100

BDI anyagszám

1419595

NETTÓ ÁR
35 331 Ft / db
67 944 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
8
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.03
UNSPSC
23153100
EAN
7316577011220
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M120 X 2
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-24
Menet neve
ISO Metric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
155MM Outside Diameter; 20MM Nominal Thickness; M120 X 2 Thread Size; 118.701MM Thread Pitch Diameter Min; 118.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-24 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Csavar menettávolság átmérője min
4,673 hüvelyk | 118,701 milliméter
Külső átmérő
6,102 hüvelyk | 155 milliméter
Névleges vastagság
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
4,68 hüvelyk | 118,861 milliméter