BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHE FRC180FTB

PHE FRC180FTB

PHE FRC180FTB

Jaw Coupling Hub; 125MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Bushed; No Keyway; 180MM Outside Diameter; 46.5MM Length Thru Bore; FRC180 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 3000 Maximum Speed; 8408In-Lbs Torque

Anyagszám

PHE FRC180FTB

BDI anyagszám

1281466

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
5.3
UNSPSC
31163012
EAN
7316572622377
Tengelykapcsoló típus
Jaw Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Bushed
Ékhorony igen/nem
No
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
FRC180
Rögzítési mód
Set Screw
Perselyméret, ha perselyes
2517
Anyag
Cast Iron
Maximális sebesség fordulat/perc
3000
Nyomaték
8408In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Jaw Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Jaw
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Jaw Coupling Hub; 125MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Bushed; No Keyway; 180MM Outside Diameter; 46.5MM Length Thru Bore; FRC180 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 3000 Maximum Speed; 8408In-Lbs Torque
Hossz a furaton keresztül
1,831 hüvelyk | 46,5 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Furattartomány
1/2 To 2-1/2 hüvelyk | 16 To 60 milliméter
Külső átmérő
7,087 hüvelyk | 180 milliméter
Kerékagy átmérője
4,921 hüvelyk | 125 milliméter