BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHE L225HUB

PHE L225HUB

PHE L225HUB

Jaw Coupling Hub; 4.252" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 5" Outside Diameter; 2.52" Length Thru Bore; L225 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 3600 Maximum Speed; 2480In-Lbs Torque

Anyagszám

PHE L225HUB

BDI anyagszám

1281511

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.424
UNSPSC
31163012
EAN
7316572625286
Tengelykapcsoló típus
Jaw Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Minimum Plain Bore
Ékhorony igen/nem
No
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
L225
Rögzítési mód
Set Screw
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Anyag
Cast Iron
Maximális sebesség fordulat/perc
3600
Nyomaték
2480In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Jaw Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Jaw
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Jaw Coupling Hub; 4.252" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 5" Outside Diameter; 2.52" Length Thru Bore; L225 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 3600 Maximum Speed; 2480In-Lbs Torque
Furattartomány
0.75 To 2.36 hüvelyk | 19.05 To 60 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,52 hüvelyk | 64 milliméter
Kerékagy átmérője
4,252 hüvelyk | 108 milliméter
Külső átmérő
5 hüvelyk | 127 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter